コーチ ジャケット(ボア裏地付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11470500 品番 7492‐01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

縫製仕様にこだわったコーチジャケット。
裏ボア仕様で冬も快適に過ごせるアップグレードされた中綿入りコーチには細かい仕掛けが満載。
ふわふわの裏ボア仕様があたたかく、袖口は袖内リブ仕様にすることで、見ためのスタイリッシュさと防風性能がプラスされました。
肩のシームラインは、フロントを緩やかなS字のフリーダムスリーブに、バックを直線のラグランスリーブにすることで、ビジュアルにアクセントがありつつも肩の可動域も拡大され、機能面も優れたアウターです。

種別ジャケット OD サイズM 混率(%)ナイロン100 着丈(cm)72 機能撥水、防風、保湿 裄丈(cm)87 身幅(cm)58 生地ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする