付属品ACアダプタ、3.5mmステレオ・オーディオケーブル(1.5m)、充電器用USBケーブル(1.5m)
仕様リモコン操作範囲:約120度、7m(ご使用のテレビの機種により操作可能距離が変わります。)
質量(g)約360
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×70×79
連続使用時間(時間)約11
電源(AC100V)50/60Hz
充電時間(時間)約6.5
内蔵電池リチウムイオン電池 3600mAh/3.7V
入力電源5V/2A(microUSB端子使用)
送信距離(m)最長30(障害物がないこと)