製品写真
大一産業
大一産業の ラップ・消耗品・食品包材
大一産業の 紙皿・ドリンク関連商品
大一産業の ストロー
【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmフレックス クリア(紙包装/500本入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500本×20箱)
注文コード
11470649
品番
First.B452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
用途
飲み物を飲むときに指摘です。
色
透明
直径(Φmm)
6
長さ(cm)
21
外装
バラ
入数(個)
10000
商品タイプ
フレックス
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
230029
バイオマス配合率(%)
25
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません