製品写真

【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmストレート 黒(包装なし/500本入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500本×20箱) 注文コード11470798 品番First.B504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。

用途飲み物を飲むときに指摘です。 直径(Φmm)6 長さ(cm)21 外装バラ 入数(個)10000 商品タイプストレート バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230029 バイオマス配合率(%)25
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする