AM550C-06D ミストセパレータ AMシリーズ SMC 11471582

ミストセパレータ AMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(06) 3/4 注文コード11471582 品番AM550C-06D
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は管接続口径・仕様・接続口径など143種類から選べます 他の種類を見る

・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます。

付属品(-) なし トラスコ品番419-2818 接続口径(06) 3/4 質量(kg)2.1 ボディサイズ550C ねじの種類(-) Rc オートドレン仕様(D) N.O. オートドレン IN・OUT逆方向(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする