廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M2.5
注文コード
11472283
品番
B-2510-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M2.5
D
4.5
寸法H(mm)
1.7
ワッシャー外径(mm)
5.5
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
材質
黄銅
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応