廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-SNセットナベ小ネジ(SW・KW付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11473148
品番
B-0206-SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ねじ径
M2
材質
黄銅
D
3.5
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
1.3
ワッシャー外径(mm)
4.3
頭部形状
ナベ
ワッシャー厚さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応