廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11473577
品番
B-0210-S1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ねじ径
M2
材質
黄銅
D
3.5
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
1.3
ワッシャー外径(mm)
平/4.3
頭部形状
ナベ
ワッシャー厚さ(mm)
平/0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応