KLTS1-LB クオルテ ノダ 11473826 KLTS1-LB クオルテ ノダ 11473826 KLTS1-LB クオルテ ノダ 11473826 KLTS1-LB クオルテ ノダ 11473826 KLTS1-LB クオルテ ノダ 11473826

クオルテ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) 注文コード11473826 品番KLTS1-LB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ワックス不要でお手入れもラクラク。
サニタリーにも対応できる石目調化粧シートフロア。
釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
床暖房用フロアとして使用できます。
基材の合板は植林木を使用した環境配慮型合板です。

仕様トイレ対応、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 基材高密度MDF+植林木エコ合板 色(柄)ライムストーンブラック柄 表面化粧シート 工法捨て貼り 表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※濃色系のフロアは、淡色系のフロアより同じ程度のキズでも目立つ場合がありますので、ご了承ください。
※トイレ・サニタリー空間で施工される場合は、必ずかん合部と溝部、および壁際、配管まわりのフロアの木口面にシーリング処理をしてください。
※写真は実物とは色柄や質感が異なります。現物サンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする