AQ2000-N02 クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ〜) SMC 11473874

クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ〜)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11473874 品番AQ2000-N02
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はねじの種類・適合チューブ外径・接続口径など55種類から選べます 他の種類を見る

優れた排気特性
大きなバルブ容量
小形・軽量

最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-12
用途:
機械のメンテナンス時

機械の修理時に古い急速排気弁の代替えとして使用しています
メーカー品なので安心して使えて助かっています

対象商品:
11473971
2021-09-14
用途:
自動車整備

タイヤチェンジャーのクイックバルブ(排気弁付き)の交換で使用しました。
排気弁が詰まるので5〜10年に1回交換が必要になります。
純正部品だと高いので助かります。

対象商品:
11474154
2022-06-27
用途:
機械のメンテナンス
ニッコーテクノ株式会社 様 (農・林・水産業)

注文後すぐに商品届きました。地元の店より安く購入できてよかったです。

対象商品:
11474294
2017-06-30
用途:
ライン工程のメンテに使用

SMCの製品はとても信頼できるのでいつも購入させていただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする