液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11473878 品番JN-IPS292WFHD-HSP-C65W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)、さらにUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大90mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。75x75mmのVESAマウントに対応します。

付属品HDMIケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー 仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES 質量(kg)約4.8 使用温度範囲(℃)5〜40 電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 3.75A 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横410-500×690×210 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 82% 解像度2560×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) スピーカー3W×2 動作湿度(%)20〜85 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比21:9 入出力端子HDMI、DP、USB Type-C、USB Type-B、USB Type-A、オーディオ モニターサイズ29型 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300 応答時間(ms)14

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする