液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11473887 品番JN-IPS271UHD-C65W-HSP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。

付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 仕様●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES 質量(kg)約5.0 サイズ27 使用温度範囲(℃)0〜50 消費電力(W)最大38、通常32、省エネ19、スタンバイ1、65、給電使用時最大110 電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 表面処理非光沢 角度調整範囲チルト機能:-5°+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90° 使用湿度範囲10〜90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横398-528/縦627-660×614×190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度3840×2160 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 高さ調節 高さ調整範囲(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカット軽減モード:YES フリッカーフリー軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)350 角度調節

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする