a33664 メディアプレーヤー ファミリー・ライフ 11473930 a33664 メディアプレーヤー ファミリー・ライフ 11473930 a33664 メディアプレーヤー ファミリー・ライフ 11473930

メディアプレーヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11473930 品番a33664
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

SDカードの写真や動画がテレビで楽しめる!
付属のケーブルをテレビにつなぐだけの簡単接続。テレビの大画面で迫力ある映像・画像が楽しめます。
お孫さんの表情がよく見える!!
スライドショーで盛り上がろう!
パソコン不要、テレビにつなぐだけ
接続端子:HDMI/RCAコンポジットに対応。ケーブル付属ですぐにテレビで視聴が可能
SDカード、SDHCカード、USBメモリ、リピート再生、オートプレイ、レジューム再生
便利なリモコン付き
1年間保証書付き

材質ABS ブラック 質量(g)(約)110(本体) 電源ACアダプター100-240V(DC5V/2A) 対応メディアFAT16・FAT32・NTFS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)11.4×7.2×2.2 コネクタHDMI・AV・VGA・OPTICALコンポジット 対応メモリーカードSDカード(128GBまで)、USB(128GBまで)、HDD(2TB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする