廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1Nセットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11473936
品番
B-0205-S1N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ねじ径
M2
材質
黄銅
D
3.5
寸法L(mm)
5
寸法H(mm)
1.3
ワッシャー外径(mm)
平/4.3
頭部形状
ナベ
ワッシャー厚さ(mm)
平/0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応