曜日別特売
AQ240F-06-00 クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMC 11473971

クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)6注文コード11473971品番AQ240F-06-00
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

優れた排気特性
大きなバルブ容量
小形・軽量

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ボディサイズM5基準適合チューブ外径(Φmm)6EXH・ポートサイレンサ内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-12
用途: 機械のメンテナンス時

機械の修理時に古い急速排気弁の代替えとして使用しています
メーカー品なので安心して使えて助かっています

対象商品 : 11473971
2021-09-14
用途: 自動車整備

タイヤチェンジャーのクイックバルブ(排気弁付き)の交換で使用しました。
排気弁が詰まるので5~10年に1回交換が必要になります。
純正部品だと高いので助かります。

対象商品 : 11474154
2022-06-27
用途: 機械のメンテナンス
ニッコーテクノ株式会社農・林・水産業

注文後すぐに商品届きました。地元の店より安く購入できてよかったです。

対象商品 : 11474294
2017-06-30
用途: ライン工程のメンテに使用

SMCの製品はとても信頼できるのでいつも購入させていただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする