Burkert(ビュルケルト)
Burkert(ビュルケルト)の 流体制御機器
Burkert(ビュルケルト)の ソレノイドバルブ
Burkert(ビュルケルト)の 汎用流体用ソレノイドバルブ
「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11474070
品番
ID-85343+314802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥179,278
販売価格(税別)
¥
162,980
バスケットに入れる
「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
仕様
非通電時:閉
接続口径
(Gねじ)45659
質量(kg)
1.8
ポート数
2
消費電力(W)
12
材質(シール)
PTFE+FKM
定格電圧(V)
DC24
最高使用圧力(MPa)
1.6
作動方式
パイロット式
オリフィス(mm)
40
材質(ボディ)
ブラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
電気:付属ケーブルプラグ
注意
※最高使用圧力を確認のうえ、お選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200