裏起毛ゴム背抜き手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード11474149 品番WG2301
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥399
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

裏起毛で、寒い日の作業も暖かい!
天然ゴムコーティングでしっかりグリップ!
ソフトでしなやかな使い心地!
通気性がありムレにくい!

用途
寒い日のいろいろな作業に・・・
運搬・倉庫業務などでの荷受け作業に
建設・土木・現場作業などに
DIY・家庭での作業などに
仕事にはもちろん、アウトドアやレジャーでも活躍!
材質手のひら:天然ゴム グレー×ブラック サイズL 材質(本体)アクリル 入数(双)1 機能通気性 全長(cm)(約)25 手囲い(cm)(約)22
注意
※【使用上の注意】
※体質によっては、かゆみやかぶれ・発疹などをおこすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※高濃度の薬品や、溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。
※電気作業には感電のおそれがありますので、ご使用にならないでください。
※巻き込み・切断などのおそれがあるところではご使用にならないでください。
※火や熱を伴う危険性の高い作業にはご注意ください。
※刃物やとがったものなどの取扱いにはご注意ください。
※油脂などが付着すると滑りやすくなりますのでご注意ください。
※汗や水によって色落ちや色移りすることがありますのでご注意ください。
※使用後は汚れを落とし、湿気や直射日光を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする