防寒PU手袋 裏フリース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 11474210 品番 WG2304
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

寒い日も、内側のフリースで暖かい!
やわらかく手になじみ、動かしやすい!
手首マジック付き!

用途
冬の現場仕事に
雪かきや寒い日の屋外作業に
冬のアウトドアやレジャーに
材質手のひら:ポリウレタン グレー×ブラック サイズL 材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン 入数(双)1 機能防寒 全長(cm)(約)23 手囲い(cm)(約)24
注意
※【使用上の注意】
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などをおこす事があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※薬品(酸・アルカリ)や溶剤(シンナー・ベンジン等)は浸透しますのでご使用にならないでください。
※火気の近くでは使用しないでください。
※電気作業には感電のおそれがありますのでご使用にならないでください。
※巻き込み・切断などのおそれがあるところではご使用にならないでください。
※刃物やとがったもの等の取扱いにはご注意ください。
※使用後は固く絞った布などで汚れを落とし、湿気や直射日光を避け、風通しのよい場所で保管してください。
※アイロンや乾燥機は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする