質量(kg)15.7
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
消費電力(W)(オンモード)154、(スリープモード)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1237.9×708.8×28.5
コントラスト比4000:1(標準)
解像度3840×2160
入力端子HDMI2.0×3※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1
VESAマウント(mm)200×200
アスペクト比16:9
モニターサイズ55インチ
パネル駆動方式VA
ベゼルサイズ(mm)幅11.5(均等)