Samsung QBC 65インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11474289 品番QB65C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
質量(kg)21.5 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)(オンモード)187、(スリープモード)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1456.8×831.9×28.5 コントラスト比4000:1 解像度3840×2160 入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1 VESAマウント(mm)400×300 アスペクト比16:9 モニターサイズ65インチ パネル駆動方式VA ベゼルサイズ(mm)幅11.5(均等)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする