Samsung
Samsungの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
Samsungの ディスプレイ/モニター本体
Samsung QBC 50インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11474316
品番
QB50C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
質量(kg)
11.8
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
消費電力(W)
(オンモード)132、(スリープモード)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1124.1×644.8×28.5
コントラスト比
4000:1
解像度
3840×2160
入力端子
HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1
VESAマウント(mm)
200×200
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
50インチ
パネル駆動方式
VA
ベゼルサイズ(mm)
幅11.5(均等)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません