Samsung QBC 85インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11474359 品番QB85C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802,780
販売価格(税別)
729,800

ビジネス向け
超薄型 28.5mm の QBC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。
10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラーは、臨場感あふれる視聴体験を提供します。
Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジーは、あらゆるコンテンツの明瞭性と一貫性を高めます。

寸法(mm)1904.3×1085.3×28.5 質量(kg)41.9 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) コントラスト比4000:1 解像度3840×2160 入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1 VESAマウント(mm)600×400 消費電力量(Wh)標準:159、最大:231 アスペクト比16:9 モニターサイズ85インチ パネル駆動方式VA ベゼルサイズ(mm)幅13.9(偶数)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする