小杉善
小杉善の バス用品
小杉善の バスタオル・フェイスタオル
カラータオル同色10枚組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
11474456
品番
ZG-20GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
丁度いい風合いの使いやすいフェイスタオル。何枚あっても困らず。長さも85cmで少し長めに仕上げており、業務用としても最適
種別
フェイスタオル
色
グレー
混率(%)
綿100
寸法(cm)
34×85
質量(g/枚)
62
入数
10
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。