- 遊浴 温泉&サウナ スパバッグL 東和産業 11474526 - 遊浴 温泉&サウナ スパバッグL 東和産業 11474526 - 遊浴 温泉&サウナ スパバッグL 東和産業 11474526

遊浴 温泉&サウナ スパバッグL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11474526 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

温泉やサウナ、レジャーに、入浴グッズやサウナグッズを入れて持ち運べます。通気性のある立体クッションネット生地で中身が隠せます。洗濯機、乾燥機はご使用いただけますので、繰り返し清潔に使えます。

用途お風呂用品・バスグッズ・スパバッグ 材質ポリエステル サイズL 寸法(cm)約幅 上部34/底部24×深さ28×マチ12(持ち手含まず)
注意
※防水バッグではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする