Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 無線LAN・ネットワーク機器
Panasonic(パナソニック)の スイッチングハブ
10GBASE-LR SFP+ Module(i)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11474727
品番
ZLP59024
参考基準価格(税別)
¥478,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
質量(g)
約18
出力
光ファイバ:-6.0〜0.5dBm
感度
受光感度(最小):-12.6dBm
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13.8×11.9×56.5(突起部除く)
最大消費電力(W)
1
波長(nm)
光波長:1310
保管温湿度範囲
10〜90%RH(結露なきこと)
適合ケーブル
シングルモード・ファイバ・ケーブル
動作温度(℃)
0〜60
保管温度範囲(℃)
-40〜85
伝送距離
最大10km
動作湿度(%RH)
20〜80(結露なきこと)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000