本体セット

リーフシュレッダー 雑草・落ち葉粉砕機 (ガーデンシュレッダー)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11474849 品番ER UI50-JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

量の落ち葉や草刈り後の雑草くずを細かく粉砕!
落ち葉や雑草くずで大変だったお庭の片付けに便利なリーフ(落ち葉)シュレッダーが初登場。
リーフシュレッダーの上から落ち葉を入れるだけで細かく粉砕して、
本体下部にセットした袋内にスッキリ処理した粉砕かすが落下し、袋内にまとまって収納できます。
粉砕サイズも「粗い〜細かい」まで5段階調節が出来て、
かさばる落ち葉が粉砕されると体積も減り、
畑に撒いたり堆肥にしたり、ゴミ出しもラクラクになります。
草刈りや芝刈り後の雑草処理もできるので1年中大活躍です。
落ち葉や雑草も!リーフシュレッダーの上から落とすだけ!(押込棒付き)
1500Wのパワフル設計
身長に合わせ2段階高さ調節が可能
オン・オフはワンタッチ簡単スイッチ操作
過負荷で自動停止する安全装置付き
替え粉砕コードも20本付属しています。
タイヤ付きで女性でも持ち運びもラクラク
リーフシュレッダー下部から落ちる粉砕くずの専用集塵袋付き
また、市販ゴミ袋をセットして落下粉砕くずを直接詰め入れればそのまま普通ゴミにも出せます。

用途収集してかさばる大量の落ち葉や枯葉・草刈り後の雑草を細かく粉砕 セット内容本体、押込み棒、替えコード×20本、80L集塵袋、取扱説明書(保証書) 材質樹脂、スチール他 質量(kg)8.9 消費電力(W)1500 電源AC100V 使用時間(分)【目安】30 機能【粉砕調節】粗目・中・細目 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×54×(2段階)107・112 コード長さ(cm)35 回転速度8400rpm(無負荷時)
注意
※ご使用の際はゴーグルで必ず目を保護して作業を行ってください。

※細いつるや草はしなるため粉砕できない場合がございます。

※長期間放置して木のようになってしまった枝やツルは粉砕できない場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする