GD-4PVJ-R ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし・順調併用仕様) RYOBI(リョービ) 11475391

※サンプル画像

ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし・順調併用仕様)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
勝手右勝手
内容量1台注文コード11475391品番GD-4PVJ-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

先進と洗練のジオプロシリーズ
さまざまな空間に調和する美しいフォルム
「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」
安全で快適なバリアフリー設計。
一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。
独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。
トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。
フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ

仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)タイプパラレル型ブラケット順調併用型勝手右勝手ストップストップなし適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
注意
※本品にはすべて左右勝手があります。
※逆取付の場合も左右勝手は変わりません。
※本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする