画像準備中

レーザーピーチ 両面印刷タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 11475777 品番 WEFY-210 SRA3(100)78000809
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ラミネート不要の耐水紙、レーザープリンターで印字できます。

用途屋外掲示物、ポスター、POP、プライスカード 材質発泡PET 厚さ(mm)0.194 サイズSRA3 入数(枚)100 基材発泡PET 坪量(g/m2)206 印刷方式両面 幅×長さ(mm)320×450 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザープリンター ミシン目なし
注意
※インクジェットプリンターでは使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする