商品画像

ピタッと吸着 SRA3(25)78000755 レーザーピーチ ピタッと吸着【繰り返し貼って剥がせる吸着タイプ】 レーザーピーチ 11475829 ピタッと吸着 SRA3(25)78000755 レーザーピーチ ピタッと吸着【繰り返し貼って剥がせる吸着タイプ】 レーザーピーチ 11475829 ピタッと吸着 SRA3(25)78000755 レーザーピーチ ピタッと吸着【繰り返し貼って剥がせる吸着タイプ】 レーザーピーチ 11475829 ピタッと吸着 SRA3(25)78000755 レーザーピーチ ピタッと吸着【繰り返し貼って剥がせる吸着タイプ】 レーザーピーチ 11475829 ピタッと吸着 SRA3(25)78000755 レーザーピーチ ピタッと吸着【繰り返し貼って剥がせる吸着タイプ】 レーザーピーチ 11475829

レーザーピーチ ピタッと吸着【繰り返し貼って剥がせる吸着タイプ】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(25枚) 注文コード 11475829 品番 ピタッと吸着 SRA3(25)78000755
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ラミネート不要の耐水紙、レーザープリンターで印字できます。
裏面が吸着となっていて、糊なしで簡単に貼り付けできます。
剥がした際の糊残りがなく、何度でも貼って剥がせます。
エアー抜けに優れているため、貼るときに気泡やシワが入りづらく、美しく貼付けることができます。
印刷はオフィス用のレーザープリンターでできるので、お手軽にご利用いただけます。

用途屋外掲示物、ポスター、ステッカー、POP 材質PET 厚さ(mm)0.264 サイズSRA3 基材PET 坪量(g/m2)244 幅×長さ(mm)320×450 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザープリンター ミシン目なし
注意
※インクジェットプリンターでは使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする