金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-SEセットナベ小ネジ(SW付)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11475923 品番 F-0204-SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
ねじ径M2 D3.5 寸法L(mm)4 寸法H(mm)1.3 ワッシャー外径(mm)4 材質 表面処理クロメート 頭部形状ナベ ワッシャー厚さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11476228
2024-03-22
用途:
バイク整備

たっぷり入っていて安いのは良いのですが、もう少し少数での販売があるとうれしいです。今の数だと一生物ですわ・・・

対象商品:
11476185
2022-09-24
用途:
劣化した圧接用ネジの交換
製造業

商品の品質は元より、数量と価格のバランス等にも納得なのですが、単品が箱入り宅配便で送られてくるのは恐縮に過ぎます。封筒型/メール便で十分です。。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4029:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする