フリーネ 大人用紙おむつ パンツタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(28枚) サイズL 注文コード11475926 品番DHP-161
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

スルッとはけてリハビリに最適!ふんわりやわらか、布感覚の肌触り
お腹まわりのフィット感アップ。パンツの上げ下げがらくらく、ふんわりフィットギャザー
高さのある立体ギャザーが股モレをしっかり防ぎます
弱酸性の天然桃の葉成分が排泄物の刺激によるカブレや肌荒れを防ぎ、お肌の負担を軽減します
全面通気性!クロスライクバックシートでおむつ内の湿気を外へ逃がし、お肌のムレやカブレを防止し衛生的です
消臭機能でにおいモレ安心

用途大人用紙おむつ、自立が出来る方、トイレ誘導の方、車椅子の方、ベッドで座れる方におすすめ。 種別パンツ 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材 サイズL ウエスト(cm)85〜125 吸収量2回分(1回の排尿量150mlとして) 吸収量(mL)目安:300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする