設定情報
販売価格(税別)¥432~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
タキロンポリマー

【オーダー】POM

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】POM (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ポリアセタールは以下の特徴が御座います。
良好な切削加工性:切削時のバリや反りが少なく、加工性が良好です。
優れた耐摩耗性:摩擦係数が小さく、自己潤滑性を有しています。
食品衛生法に適合しています。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

注文コード11476021 用途一般機械部品、食品機械部品、摺動材など 材質ポリアセタール(POM) ホワイト(ナチュラル) 比重1.41 連続使用温度(℃)90 厚さ公差(mm)5~30(公差:0~+3.0) 切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※耐加水分解性に劣りますので、温水中では使用しないでください。
※加熱によって皮膚や粘膜を刺激するホルムアルデヒドが発生致しますので、取扱いにご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11476021
2025-09-12
用途:
すべりガイド

上下2面が無加工?で平滑ではない。その旨明記して欲しかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする