AZ197 溝ホーキ 中柄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11476057 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

こびり付いた土もこそぎ落す!柄が長くて掃きやすい。

用途
あらゆる溝に対応するため穂幅を短くした溝ほうき。深い溝でもラクにお掃除できるように柄を長くしました。
穂幅は約11cm。一般的な側溝の幅に合わせました。
普通のほうきでは入らないベランダの溝や側溝をお掃除することができます。
柄が長くて掃きやすい!全長約88cm。柄が長いので溝の奥までラクにお掃除できます。
掃き漏れが少ない!穂先を設置面に対して平行にカットすることで、掃き漏れを抑えることができました。
材質穂:ポリプロピレン 柄:竹に樹脂チューブ 質量(g)164 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×25×880 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用後は、穂が変形・破損しないように風通しの良い場所で穂を下にし、吊るして保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする