アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ・チリトリセット
AZB602GY チリトーレLグレー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11476066
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ほうきとチリトリのセット 柄が長いロングチリトーレ
用途
背の高い人でも使いやすいサイズ。楽な姿勢で掃き掃除できます。コーナーにもピタッと収納。
砂ホコリが掃ける!しなやかな掃き心地なので細かい砂ホコリなどもしっかりと掃くことができます。水にも強く丈夫な穂です。
・使用後は、穂が変形・破損しないようにチリトリにセットして保管してください。
・最初若干の遊び毛が落ちることがありますが、品質に異常はありません。
・力を入れずに床面に対して滑らすような感じで使っていただくとキレイに掃き込むことができます。
材質
穂:ヒタムファイバー 柄:樹脂被覆鋼管 チリトリ本体:ポリプロピレン 柄:樹脂被覆鋼管
質量(g)
210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×210×860
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※・用途以外では使用しないでください。
※・高温で変形するため火気に近づけないでください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。