BT784アズマジック浴室床用研磨布

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11476100 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

溜まった汚れをラクに落とします

用途
浴室の床(凸凹床など)についた汚れに
浴室床(FRP : 繊維強化プラスチック、その他樹脂製床)についた黒ズミや水アカ汚れなどの汚れを落とします。
グリップは折り曲げて使うことができるので、浴槽内の曲面にもしっかりフィットします。ムラなく手のひら感覚で洗えるやわらかいグリップです。
洗剤いらず!研磨布に水をつけてこするだけで、黒ズミや水アカ汚れを簡単に落とすことができます。スーパーハードタイプ。
スペア交換できます!
研磨布が汚れてきたら、スペア交換できます。面ファスナー式で取り替えは簡単です。
〈取り付け可能商品〉
・SP500アズマジック浴室プラ用研磨布SP
・SP501アズマジック浴室金具用研磨布SP
・SP502アズマジック浴室床用研磨布SP
・SP503アズマジック浴室タイル用研磨布SP
材質研磨布:ナイロン(研磨材入) グリップ:合成ゴム 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×42 耐熱温度(℃)70
注意
※使用上のお願い
※研磨して汚れを落とす製品です。傷がつきにくい仕様になっていますが、傷をつけたくないものには使用しないでください。また、ご使用の際はあらかじめ目立たない場所でご確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする