アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の パイプブラシ
sm@rt673キッチン排水口トング&ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11476118
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
排水口に溜まったゴミをつかんで捨てる。排水口をぐるっと洗えるシリコンブラシ。フィルムフックですっきり収納
用途
付属のフィルムフックでシンク内等に収納できる排水口用トング&ブラシです。
触りたくない排水口等に溜まったゴミをつかんで捨てることができます。
トング外側の細かいゴム製のブラシが、排水口の汚れをしっかりかき取ります。またブラシについた汚れが落としやすく衛生的です。
<フィルムフックについて>・光沢のある平らな面に貼り付けてください。
・貼り付ける面の材質や表面加工により貼り付けられない場合があります。
材質
本体:ABS樹脂・合成ゴム、フィルムフック:フック/ ポリスチレン・合成ゴム、フィルム/PET・オレフィン系エ ラストマー
質量(g)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×17×51
耐熱温度(℃)
50
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・硬いゴミが付着したまま使用すると清掃面に傷がつく恐れがあるため、硬いゴミは取り除いてからご使用ください。
※・塗装等柔らかい面には傷がつく恐れがあるため、目立たない所でご確認の上、ご使用ください。
※・防汚加工等、特殊加工のある面への使用は、取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
※・酸性・アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、カビ除去剤、除菌剤のご使用はお避けください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11476118
-
11476109
-
sm@rt754浴室排水口トング&ブラシ
アズマ工業
1個
¥
789
税込
¥
868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)