アズマ工業
アズマ工業の 洗濯用品
アズマ工業の 洗濯板
sm@rt709 洗濯板 ミニ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11476136
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
衣類の部分洗い、小物のお洗濯に。
用途
洗濯機・浴室の壁に磁石でピタッと貼り付くので、収納場所を取りません。
軟らかい素材でできているので、洗面台の曲面にピッタリ押し当てて使用できます。
裏表どちらも使用することができます。また指を通す穴付きで持ちやすい形状です。
材質
本体:ポリエチレン、磁石:ネオジム磁石
質量(g)
1
寸法(幅W×高さH)(mm)
約100×210
耐熱温度(℃)
50
注意
※<警 告>
※・本品をペースメーカー等の電子医療機器に近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがありますので、充分ご注意ください。
※・電子機器や磁気記録媒体等、磁気を嫌うものには近づけないでください。
※・本品には小型の磁石が含まれています。万が一破損等により脱落した磁石を飲み込んだ際には、すぐに医師の診察を受けてください。特に小さなお子様にはご注意ください。