極わめてSP ワックスシート3P SQ077

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11476145 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

ワックスを手軽に塗れるシートタイプ。

用途
スペアのみ・柄は別売りです。
ワックス塗布用の使い捨てシートです。フローリング・Pタイル・クッションフロアなどの床面に。
材質レーヨン・ポリエステル 寸法(mm)約幅270×200 質量(g)12 タイプウェット 入数(枚)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする