SQ085ゴシゴシ拭ける両面モップミニSPG

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11476161 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

BA433 ゴシゴシ拭ける両面モップミニ スペア

用途
スペアのみ・本体は別売りです。
浴室・キッチンなどの壁や床の水拭き、から拭きに。洗剤不要、水だけで汚れが落ちるマイクロファイバー製。
極細繊維+ブラシ繊維で汚れをかきとるミニモップスペア。
材質モップ:ポリエステル・ナイロン 質量(g)12 寸法(幅W×高さH)(mm)165×85 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする