アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の 化学モップ
AZH-SP133 化学モップ30Xスペア
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11476206
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
化学モップ30XスペアSP133(スペアのみ・柄別売り)
用途
スペア番号13番のスペアモップです。約23×10cmのモップヘッドに取り付けられます。
柄は別売りです。
3種類の素材を組み合わせており、ポリエステルは耐久性を、レーヨンは吸水性を、アクリルがやわらかな風合いを出し、汚れを絡め取りやすくしています。
材質
アクリル・レーヨン・ポリエステル
幅(mm)
380
質量(g)
90
寸法(幅W×高さH)(mm)
拭き:380×250
繰り返し・詰め替え
対応