AZH-SP335 水拭きモップ20Xスペア

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11476240 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

水拭き・スプリング20XスペアSP335(スペアのみ・柄別売り)

用途
モップヘッドの幅約21〜25cmの水拭きモップに共通で交換できます。
ヨリが戻りにくい特殊加工を施しています。汚れ取り性能が長続きします。
素材のポリエステルは非常に丈夫で、虫やカビの害を受けにくい繊維です。
タイル、クッションフロア、玄関、テラスなどの水拭きに最適です。
スペア番号33番の他のモップに比べ、横幅、糸の長さ共に大きめの仕様となっています。
<つかい方>・モップ糸を水に浸し、モップ絞り器または手などで絞り、床の表面を拭いてください。
<お手入れ方法>(本品の糸は必ず手でもみ洗いしてください)モップ糸の汚れがひどい場合は、中性洗剤で手洗いしてください。
※モップ糸はよく乾燥させてから保管してください。
材質ポリエステル・レーヨン 幅(mm)230 質量(g)160 寸法(幅W×高さH)(mm)拭き:約230×208 繰り返し・詰め替え対応
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・商品が劣化したら使用を中止して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする