BA630 アズマジック壁紙クロス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11476258 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

凹凸のある壁紙・床等の汚れ落としに!

用途
細かい凹凸の汚れも残らない!
表面がW繊維で毛足の長いブラシ繊維が清掃面の凹凸に入り込んで汚れをかき出し、吸着繊維が浮いた汚れを拭き取ります。
<使用方法>
クロスに水をよく含ませよく絞ってからご使用ください。
水だけで壁紙の汚れ(手アカ・黒ズミ汚れ・ヤニ・クレヨン等)をしっかり落とします
材質ポリエステル ・ナイロン 質量(g)48 寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×200 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※コンセントやプラグ付近へのご使用はお避けください。
※硬いゴミが付着したまま使用すると清掃面に傷がつく恐れがあるため、取り除いてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする