アズマ工業
アズマ工業の 除去剤
アズマ工業の カビ取り剤
アズマ工業の 防カビスプレー
アズマジックカビ取洗剤4L ボトル付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11476267
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
zumagic 落ちなかった頑固なカビを根こそぎ落とす! CH880-4Lアズマジックカビ取り洗剤4L(詰替用)ハウスクリーニングのプロが推奨する洗剤シリーズ「 アズマジック 」
用途
スプレーボトルに詰替えてご使用ください。
垂れにくいジェルタイプのカビ取り剤なので、カビに洗剤が留まり、カビの根元まで洗剤が行き渡ります。頑固なカビもスッキリ落とします。
広い面のカビ取りにも、パッキンや目地のカビ取りにも使えます。もちろん、強力にカビを落とします。
洗剤のカビへの浸透性を高めるため、粘着性をアップしたジェルタイプのカビ取り剤です。
黒いカビも赤いカビも根こそぎ落とします。
素材への影響を抑えた配合になっていますので、長時間放置できれば効果がさらにアップ。
あきらめていたカビがついに落ちます。
材質
次亜塩素酸塩・水酸化ナトリウム(0.8%)・界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)・増粘剤
質量(g)
4464
容量(L)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
272×125×246
液性
アルカリ性
注意
※「CH880アズマジックカビ取り洗剤」のスプレーボトルに詰替えてご使用ください。
※スプレーボトルの種類によっては、泡状に出ない・金属部分が腐食する・容器が割れる等の恐れがあります
※対象物から約15cm離して噴射してください。使用量の目安:10×10cmに対して1回噴射