アズマ工業
アズマ工業の 洗剤
アズマ工業の キッチン・厨房用洗剤
アズマ工業の 食器用洗剤
NM869リビング食卓台所洗剤詰替250ml
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11476301
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
「NM869リビング食卓台所洗剤」の詰め替え用洗剤
用途
洗浄力にもこだわったナチュラス洗剤シリーズ
食品に使われる成分を使用しているからお子様やペットのいる場所でも安心して使えます。
材質
キラヤ抽出物・洗浄助剤(エタノール)・モウソウチク抽出物・安定化剤・炭酸カリウム(1%)
容量(mL)
正味量:250
質量(g)
260
タイプ
液体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×60×225
液性
弱アルカリ性
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応