アズマ工業
アズマ工業の 洗剤
アズマ工業の 風呂用洗剤
アズマ工業の 浴槽洗剤
NM908お風呂の洗剤 詰替250ml
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11476310
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
「NM908お風呂の洗剤」の詰替え用洗剤。
用途
洗浄力にもこだわったナチュラス洗剤シリーズ
食品に使われる成分を使用しているからお子様やペットのいる場所でも安心して使えます。
材質
界面活性剤(グリセリン脂肪酸エステル)・安定化剤・クエン酸(1%)
容量(mL)
正味量:250
質量(g)
265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×60×225
液性
弱酸性
商品タイプ
詰替