NM907トイレの洗剤 詰替250ml

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11476328 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

「NM907トイレの洗剤」の詰替え用洗剤。

用途
洗浄力にもこだわったナチュラス洗剤シリーズ
食品に使われる成分を使用しているからお子様やペットのいる場所でも安心して使えます。
材質界面活性剤(アミノ酸系(陰イオン))・pH調整剤・クエン酸(2%) 容量(mL)正味量:250 質量(g)270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×225 液性弱酸性 商品タイプ詰替 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする