アズマ工業
アズマ工業の 消毒・除菌・洗剤
アズマ工業の おう吐物処理
CH889 ノロロック固めるタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11476346
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ノロウイルス対策に!汚物を固めて楽に処理できる消臭・除菌剤
用途
おう吐物や排泄物をすばやく消臭して悪臭やバイ菌の拡散を防ぐ消臭・除菌・凝固剤です。防災グッズの一つとして備えておけば、ノロウイルスなどの二次感染や飛沫感染による集団感染のリスクを低減します。
専門機関で試験を行った結果、使用後短時間でウイルスが減少していくのが確認されました。
おう吐物や排泄物に振りかけるだけで固まります。固めて捨てるから、おう吐や下痢の後始末がラクにできます。
約200ccの水分を固めることを想定した場合、1本で約14回使用できます。
材質
ケイ酸化合物・高分子吸収剤・ジクロロイソシアヌル酸Na・除菌成分
質量(g)
319
容量(g)
正味量:約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×66×182