アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の フラットモップ
ゾーキンはさんでモップFAL AZ395-N
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11476355
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
モップのように楽な姿勢でゾーキンがけができる伸縮柄。
用途
無理な姿勢を強いられる雑巾がけが、楽な姿勢でお掃除することができます。
雑巾は裏表両面が簡単に使用できる構造になっています。収納に便利な伸縮柄タイプです。
材質
ヘッド:ポリプロピレン 柄:アルミ ゾーキン:綿100%(サイズ:約29×20cm ※1枚入)
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×150×1228
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200