アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ハンディモップ
アズマ工業の ハンディモップ用ヘッドスペア
MC620 モコモハンディモップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11476371
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
モコモコ素材でホコリをキャッチ!室内用お掃除シリーズ
用途
モコモコした素材がホコリをキャッチ。マイクロファイバーの極細繊維が洗剤を使わずに汚れをかき取ります。ダブルの効果で家中スッキリ !
洗って繰り返し使えるモコモコモップです。
テーブルや本棚などの家具、テレビやパソコンなどの家電、多用途に使えるハンディタイプのモップです。
スペア商品は「MC-SP860モコモハンディモップSP」
材質
モップ:ポリエステル、グリップ:ポリプロピレン
質量(g)
41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×70×330
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・ご使用の際は、面ファスナー部で手や指などを傷つけないようご注意ください。
※・硬いゴミが付着したまま使用すると清掃面に傷がつく恐れがあるため、硬いゴミは取り除いてからご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。