アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の バケツ
TSM648トルネードバケツ大
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11476389
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
トルネード回転モップの専用バケツ
用途
バケツのみ。モップは付属していません。
トルネード回転モップシリーズ「トルネード角型」「トルネード丸型」にお使い頂くことができます。 フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きにお使いください。
コンパクトに進化 !従来の回転モップは二槽式で大きく、収納に不便でしたが、バケツを一槽式にして小型化を実現しました。
操作ラクラク !モップを上げるだけでモップが回転。洗浄・脱水もモップを引き上げるだけで簡単に切り替えできます。
二槽式に比べ回転速度がアップし、洗浄力・脱水力が高くなり「床への水残り」も軽減しました。
グラつかない!バケツの中心で固定し操作するのでグラつかず、安定して洗浄・脱水することができます。
材質
ポリプロピレン
形状
丸
質量(g)
1512
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×335×290
商品タイプ
本体のみ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・必ず水平で安定した場所でご使用ください。
※・バケツを移動する際は、床や本品に傷がつく恐れがあるため、引きずらないでください。
※・使用中、バケツが滑る恐れがあるため、ご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200